曜日別特売
1825970000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 39個入 WEIDMULLER 67132286

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 39個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(39個)注文コード67132286品番1825970000
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分

仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8399アズワン品番65-7655-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする