マルチクリーナー2L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67132558 品番094359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

洗浄・除菌・消臭効果があり、pH12.7以上あるのでサルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌。
界面活性剤や化学合成物質を一切含んでいないので、肌や環境にもやさしくマルチに活躍。
純水を電気分解しているため不純物が無く、開封後も酸化されにくいので約2年間pH値は落ちない。
頑固な油汚れや皮脂汚れを中和して浮かせ、簡単に拭き取れる洗浄剤。
2度拭きいらずで、詰替えて使用できる2Lタイプ。

用途リビング・食堂・洗面台・お風呂・トイレや自動車の車内等のタンパク質、動植物系の脂質の汚れ(手垢・スス・ヤニ等の汚れ等)に。 成分アルカリ電解水 使用方法噴射ノズルをONにしてから汚れに直接噴射し、布等で拭き取る。●その後の水拭きは不要です。 タイプ詰替えタイプ 内容量(mL)420 液性アルカリ性 標準使用量1平方メートルに対して9回スプレー 使用上の注意使用できないもの:水拭きできないもの・液晶テレビの画面・白木・皮革製品・貴金属・宝石類・金箔・銅系金属・絹製品・ニス塗り家具・アクリル板。塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。目立たない所で試してからお使いください。
注意
※本品は飲用ではありません。
※身体の洗浄には使用しないで下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管する。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、必ず手袋を使用下さい。
※直射日光のあたる場所、高温・凍結する恐れのある場所には保管しないで下さい。
※銅系金属に使用した場合、変色することがありますのでご注意下さい。
※塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。
※電化製品等に使用する場合は、必ずコンセントを外し水分がなくなってから再利用して下さい。お使いの説明書を読んでお使い下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする