天然防草材 楽ラク土

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード67133607 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

モルタル等は一切入っていないので、いつまでも水はけが良い
成分は弱アルカリ性なので、植物にやさしく、環境にも良い(酸性に傾いている日本の土壌に対して中性になるので、安心安全)
100%自然鉱石なのでワンちゃんが舐めても安心
再利用が出来るので、鋭利な道具で削ると何度でも土が使える

仕様●成分:弱アルカリ性●使用料の目安(1m2):40mm-約75kg(5袋)、50mm-約90kg(6袋)●厚さの目安:40mm-防草対策、50mm-自転車・車両等の通行●容量:1袋(15kg) アズワン品番65-9557-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする