C14610B0161024 電源コネクタインサート 16極 16A 250 V 1袋 10個入 AMPHENOL 67133826

電源コネクタインサート 16極 16A 250 V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67133826品番C14610B0161024
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2026アズワン品番65-7570-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする