電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67133887 品番RLS-126
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:0.8A●コード番号:185-5855 アズワン品番65-7222-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする