曜日別特売
010086 DILEM-01(24V50HZ) 電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン) 67134054

電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67134054品番010086 DILEM-01(24V50HZ)
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243アズワン品番65-7303-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする