TP-100S 耐震固定金具 明立精機 幅110mm奥行110mm高さ28.5mm 1セット(4個) TP-100S 67134125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐震固定金具

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 材質SUS304 適合【除振装置】〜 1007 クラス 注文コード67134125 品番TP-100S
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は材質・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。
TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。

適合【除振装置】〜 1007 クラス その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル 材質SUS304 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×28.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする