※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源USBバスパワー USB1ポート
注文コード67134177
品番HM5-03
参考基準価格(税別)¥3,375,000
販売価格(税込)
¥3,627,800
販売価格(税別)
HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。
微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。
サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。
わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。