HM5-06 携帯型振動測定システム 明立精機 67134211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型振動測定システム

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源USBバスパワー USB2ポート 注文コード67134211 品番HM5-06
参考基準価格(税別)¥4,950,000 販売価格(税込) ¥5,387,800
販売価格(税別)
4,898,000
この商品は電源など6種類から選べます 他の種類を見る

HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。
微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。
サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。
わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。

仕様ウィンドウ関数:ハニング・レクタンギュラ(矩形)、オーバーラップ(%):0、25、50、75、87.5(測定条件により変動)、グラフ表示・印刷:時間軸波形、パワースペクトル(r.m.s)、振動伝達率、位相、コヒレンス、トリパタイト、1/3オクターブ、スペクトル本数:400本、データレコーダ機能(1測定当たり):最長24時間(24時間測定したデータのファイル容量は、約1.3GB@1ch、約4GB@3ch、約8GB@6ch)、平均化モード(周波数領域):加算平均・指数化平均・ピークホールド 測定範囲0.1〜400Hz(加速度)、1〜400Hz(速度・変位)※速度・変位は計算値です。 周波数(Hz)50100200400 電源USBバスパワー USB2ポート センサータイプサーボ型加速度センサー チャンネル数6 分解能センサー:1x10-6m/s2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×375×125 測定レンジ2、10、50、100cm/s2 0-P A/Dコンバータ16bit
注意
※PCは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする