ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67134265
品番
134.81.617
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
丸
材質
ステンレス
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10
仕上
ヘアライン