曜日別特売
ISB-S-06-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISB-S-06-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134308
ISB-S-06-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134308
ISB-S-06-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134308

井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)220注文コード67134308品番ISB-S-06-H
参考基準価格(税別)¥1,550,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

・600mmから1500mmまでの外形寸法と異なる回転速度を組み合わせた5種類の基本バージョンは、現場のニーズから生まれました。
・面積あたりの積載荷重はNo.1。ユーザーサイドで任意のサイズのテーブルを容易に取り付けることが出来ます。

用途電源 3P AC200~220V(50/60Hz)減速比1960/01/01寸法H(mm)220回転数(min-1[r.p.m])1~7寸法D(mm)Φ600最大積載荷重(kg)3000寸法T(mm)12寸法Z(mm)4-Φ18寸法HA(mm)196寸法AP(mm)690寸法DA(mm)Φ612寸法DB(mm)□740モータ出力(kW)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする