※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2.9 注文コード67134536 品番QLTUAL29110
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は長さ・サイズなど298種類から選べます 他の種類を見る

AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。
AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。
革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。
あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。

品名アルミニウム配管 径(Φmm)110 長さ(m)2.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする