※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67134719
品番QLMAAL110
参考基準価格(税別)¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。
AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。
革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。
あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。