住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の 結束バンド/結束工具/固定具
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブルタイ/結束バンド
住友電気工業(スミチューブ(R))の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 4.6mm クリア 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67137500
品番
W 4.5 X300L CLEAR/CLEAR
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)
外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様
●スリーブ径:4.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3155
アズワン品番
65-7422-25