配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67137807 品番632-02100 HV2210-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

HV2210 ねじれ防止グロメット
曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。
特長と利点
ストレインリリーフを実現
柔軟で簡単に塗布できます
破損やねじれのないようにケーブルを配線します
環境からの影響や化学物質に対する高い耐性

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661 アズワン品番65-7439-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする