配線ダクト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67137859 品番KBA40EDA20W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます

仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis●コード番号:211-0366 アズワン品番65-7381-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする