※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラフィカルデジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)AC100〜240 出力表示専用(外部制御) 注文コード67137896 品番VGM5-3-7-N-X-D-SA-X-00
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は電源電圧・出力など8種類から選べます 他の種類を見る

バーグラフ・トレンドグラフによるグラフィカルな表示、縦/横どちらにも追従した見やすい表示、赤・黄・緑と直感的に状態を知らせるカラー表示など、現場に求められる機能を満載したVGM5シリーズが、パネルメータの新領域をひらきます。

材質ポリカーボネート、(PC)UL94V-0 出力表示専用(外部制御) 測定方式ストレンゲージ計測/直流電圧・電流計測 電源電圧(V)AC100〜240 入力CHプロセス入力(1ch) 比較出力リレー出力(A接点)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする