※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67137991 品番 VSM3B-2S-A3-A3-4
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載
上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求
スケーリング機能を搭載
センサ用供給電源装備
見やすい高輝度LEDを採用
デジタルゼロ機能搭載

使用温度範囲(℃)-10〜50 保護構造IP65相当(フロントパネル) 電源DC24V±20%[3.0W] 表示スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm) アナログ出力4〜20mA 標準 (負荷抵抗 0〜510Ω) 使用湿度範囲35〜85%RH(結露不可) 確度(℃)±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5) 設定範囲リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999〜9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度最大25回/秒(任意設定可) 入力レンジ4〜20mA 標準 (入力インピーダンス 約50Ω) センサ供給電圧(V)供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする