※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・高速ストレンゲージパネルメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67138000 品番VGM2B-2SO-A3-4
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]
ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]
自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]
オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]
トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]
オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]
アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]
レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]
ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ
制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]
キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]

感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能) 範囲スパン調整:0.001〜3.000mV/V アナログ出力4〜20mA 表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm) 適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω〜1kΩ) レンジ(計測)±4mV/V 確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 変換方式A/D:逐次比較 設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能) 温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃ サンプリング速度1〜1000回/秒の範囲で任意に設定可能 ゼロ調整範囲±1.000mV/V 計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF〜256回の範囲で任意に設定可能) センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA 比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする