※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード67138018
品番VGM-2SO-A5-1
参考基準価格(税別)¥131,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上
圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト
初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能
アナログ4〜20mA、0〜10VとBCD出力の3タイプをご用意
ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能
デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能
トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能
パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能