※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIN48×96型高速デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力最大負荷 約8VA(AC100V時) 注文コード67138027 品番VMM6-2S-D-N-7
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

プロセス入力は(1〜5V、±5V、4〜20mA、±20mA)のマルチタイプ
サンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプ
アナログ出力付機種は(0〜1V、0〜10V、1〜5V、4〜20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ
警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作
LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能
比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備

電源(V)AC100〜240±10% 消費電力最大負荷 約8VA(AC100V時) 表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm) 表示範囲-9999〜9999 絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷) 耐電圧(V)AC電源 電源-入力-出力間 AC1500 1分間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする