VAR3-A3-100kPa(abs)N-4-2m 低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム 67138061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧用アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード67138061品番VAR3-A3-100kPa(abs)N-4-2m
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意

用途
水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
仕様●ヒステリシス:±0.1%R.C.(700kPa、700kPa abs:±0.2%R.C.)●許容負荷抵抗:DC24V 500Ω以下/DC12V 250Ω以下●校正レンジ(kPa):100●出力の温度影響:±1%R.C./0~70℃(常温25℃において)●零点の温度影響:±1%R.C./0~70℃(常温25℃において)材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじR3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20定格圧力(kPa)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする