※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格圧力(MPa)3
仕様ヒステリシス:±0.2%R.C.以下
消費電流(mA)12以下
注文コード67138115
品番VESVM03-2m
参考基準価格(税別)¥41,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
この商品は定格圧力・仕様・消費電流など12種類から選べます
他の種類を見る
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適
高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50〜1000Hz)]