曜日別特売
VESVM05-2m 中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 67138131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様ヒステリシス:±0.2%R.C.以下注文コード67138131品番VESVM05-2m
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適
高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]

用途
水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体
仕様ヒステリシス:±0.2%R.C.以下材質SUS304+ジルコニア+SUS316L電源(V)DC12、DC24抵抗(kΩ)許容負荷:1以上定格圧力(MPa)5温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力1~5V消費電流(mA)12以下絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.3%R.C.以下 (35、50MPa:±0.5%R.C.以下)許容過負荷150%R.C.総合精度±3.0%R.C.以下(-20~120℃)応答時間(ms)5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする