※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(MPa)10 仕様ヒステリシス:±0.2%R.C.以下 消費電流(mA)12以下 注文コード67138140 品番VESVM10-2m
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は定格圧力・仕様・消費電流など12種類から選べます 他の種類を見る

ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適
高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50〜1000Hz)]

用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体 仕様ヒステリシス:±0.2%R.C.以下 材質SUS304+ジルコニア 電源(V)DC12、DC24 抵抗(kΩ)許容負荷:1以上 定格圧力(MPa)10 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20〜120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40〜120(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 アナログ出力1〜5V 消費電流(mA)12以下 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) 締付トルク(N・m)68.6以下 ケーブルΦ6mm ケーブル2m 耐振動(m/s2)196(50〜1000Hz) 耐水性IP×7相当 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性±0.3%R.C.以下 (35、50MPa:±0.5%R.C.以下) 許容過負荷150%R.C. 総合精度±3.0%R.C.以下(-20〜120℃) 応答時間(ms)5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする