※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格圧力(MPa)35
仕様●ヒステリシス:±0.5%R.C.以下●許容負荷抵抗:11.5V:150Ω MAX./24V:500Ω MAX.
注文コード67138219
品番VESIM35-2m
参考基準価格(税別)¥47,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品は定格圧力・仕様・消費電流など12種類から選べます
他の種類を見る
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適
高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50〜1000Hz)]