VESY050R2-2m 絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 67138255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様●ヒステリシス:±0.2%R.C.以下●許容負荷抵抗:11.5V 150Ω max.、24V 500Ω max.(電流出力タイプ)●出力の温度影響:±0.5%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.5%R.C./10℃注文コード67138255品番VESY050R2-2m
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

絶対圧測定対応の小型・高精度センサ
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現

用途
水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
仕様●ヒステリシス:±0.2%R.C.以下●許容負荷抵抗:11.5V 150Ω max.、24V 500Ω max.(電流出力タイプ)●出力の温度影響:±0.5%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.5%R.C./10℃材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)DC12またはDC24[10~26.5](電流出力タイプ)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4アナログ出力4~20mA(2線式)定格容量50kPa abs最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ)許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする