※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●ヒステリシス:±0.2%R.C.以下●許容負荷抵抗:11.5V 150Ω max.、24V 500Ω max.(電流出力タイプ)●出力の温度影響:±0.5%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.5%R.C./10℃
注文コード67138271
品番VESY100R2-2m
参考基準価格(税別)¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
絶対圧測定対応の小型・高精度センサ
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現