※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格圧力(kPa)100
仕様●ヒステリシス:±0.25%R.C.●許容負荷抵抗:DC24V 500Ω以下/DC12V 250Ω以下●校正レンジ:100kPa(abs)●出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して)●零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して)
注文コード67138289
品番VNF-A3-100kPa(abs)-4-2m
参考基準価格(税別)¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適
受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意