※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(kPa)200 仕様●ヒステリシス:±0.25%R.C.●許容負荷抵抗:DC24V 500Ω以下/DC12V 250Ω以下●校正レンジ:200kPa(abs)●出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して)●零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して) 注文コード67138298 品番VNF-A3-200kPa(abs)-4-2m
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格圧力・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適
受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意

用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 仕様●ヒステリシス:±0.25%R.C.●許容負荷抵抗:DC24V 500Ω以下/DC12V 250Ω以下●校正レンジ:200kPa(abs)●出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して)●零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して) 材質SUS316L 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0〜70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20〜80(結露、氷結不可) 接続ねじG3/4 アナログ出力4〜20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm 非直線性±0.25%R.C. 許容過負荷200%R.C. 限界過負荷300%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20 定格圧力(kPa)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする