※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(MPa)20 注文コード67138490 品番VPRT-A3-20MPa-4-2m
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は定格圧力など10種類から選べます 他の種類を見る

高精度(非直線性±0.2%R.C.)
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造

用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 仕様●ヒステリシス:±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)●許容負荷抵抗:DC24V 500Ω以下/DC12V 250Ω以下●校正レンジ(MPa:20●出力の温度影響:±0.2%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.2%R.C./10℃●最大締め付けトルク:60、推奨締め付けトルク:40 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 定格圧力(MPa)20 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20〜70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30〜80(結露、氷結不可) 接続ねじR3/8 アナログ出力4〜20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする