※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バルコム
バルコムの スイッチ/センサ/コントローラ
バルコムの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
バルコムの センサ・アンプ分離型
耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力(MPa)
35
注文コード
67138587
品番
VPVQ-A3-35MPaS-4-2m
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途
水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
仕様
●ヒステリシス:±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)●校正レンジ(Mpa):35●出力の温度影響:±1%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.2%R.C./10℃
材質
15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)
DC24(±10%)
保護構造
本体:IP64相当(直出し:IP54相当)
定格圧力(MPa)
35
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):-30〜70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40〜100(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)
許容負荷:500以下
接続ねじ
R3/8
アナログ出力
4〜20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)
60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC50V)
ケーブル
2m直結 Φ6mm
耐衝撃性
1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)
耐振動(m/s
2
)
300(X、Y、Z各方向 2時間)
非直線性
±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)
許容過負荷
150%R.C.
限界過負荷
200%R.C.
推奨締付トルク(N・m)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300