※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(MPa)5 注文コード67138639 品番VPVT-A3-5MPaS-4-2m
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は定格圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造
高精度(非直線性±0.2%R.C.)
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命

用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 仕様●ヒステリシス:±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)●校正レンジ(Mpa):5●出力の温度影響:±0.4%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.4%R.C./10℃ 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 出力4〜20mA(4線式) 定格圧力(MPa)5 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20〜70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30〜80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 接続ねじR3/8 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする