※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧用アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(MPa)100 仕様●ヒステリシス:±0.25%R.C.●校正レンジ(Mpa):±100●出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(常温25℃において)●零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(常温25℃において) 注文コード67138718 品番VPNPR-A3-(±100)kPaN-4-2m
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥115,478
販売価格(税別)
104,980
この商品は定格圧力・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)
高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能
ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意

用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 仕様●ヒステリシス:±0.25%R.C.●校正レンジ(Mpa):±100●出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(常温25℃において)●零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(常温25℃において) 材質SUS316L 電源(V)DC24(±10%) 出力4〜20mA(4線式) 定格圧力(MPa)100 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0〜70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20〜80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 接続ねじR3/8 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当 非直線性±0.25%R.C. 許容過負荷200%R.C. 限界過負荷300%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする