※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型LEDデジタル表示付圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CEマーキング:EN61000-6-4:2007+A1:2011、EN55022:2010+AC:2011、ClassA、EN61000-6-2:2005●出力インピーダンス:約1kΩ●接続部:R1/8(おねじ)、M5(めねじ) 注文コード67138876 品番VSS-V35R-NCA
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥14,078
販売価格(税別)
12,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アナログ出力1〜5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載
RoHS指令に対応し環境に配慮
応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)
その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載

仕様●CEマーキング:EN61000-6-4:2007+A1:2011、EN55022:2010+AC:2011、ClassA、EN61000-6-2:2005●出力インピーダンス:約1kΩ●接続部:R1/8(おねじ)、M5(めねじ) 材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0〜50(結露、氷結不可) 構造検出部:シリコンダイアフラム アナログ出力DC1〜5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0〜1MPaを1〜5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0〜-101.3kPaを1〜5Vとして出力します。 表示分解能0.1kPa) 電源電圧(V)(DC12〜24±10%以下、リップルp-p)10%以下 保護等級IP40 保存温度(℃)-10〜60(結露、氷結不可) 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下 表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて) 動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯) 直線性±1%F.S.以下 ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2m デジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において) 定格圧力範囲(kPa)-101.3〜0.0kPa 設定圧力範囲(kPa)-101.3〜10.0(仕様圧力) 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz〜55Hz〜10Hz、X.Y.Z各方向2時間 適合流体空気、不活性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 保証耐圧力(kPa)300 スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V 耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85H(結露、氷結不可) 応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする