※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バルコム
バルコムの スイッチ/センサ/コントローラ
バルコムの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
バルコムの センサ・アンプ分離型
半導体産業用アンプ内蔵圧力センサ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力(kPa)
100
注文コード
67138919
品番
AV1-A3-100kPa(abs)N-4-2m
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途
水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体
仕様
●ヒステリシス:±0.1%R.C.●校正レンジ:100kPa(abs)●出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して)●封入液:シリコンオイル●零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(25℃に対して)
材質
SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
電源(V)
DC24
出力
4〜20mA(4線式)
温度(℃)
温度補償範囲(測定媒体温度):0〜70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20〜80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)
許容負荷:500以下
接続ねじ
VCR1/4オネジ相当品
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC50V)
ケーブル
2m標準 Φ6mm
非直線性
±0.2%R.C.
許容過負荷
300%R.C.
限界過負荷
400%R.C.
定格圧力(kPa)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300