※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バルコム
バルコムの はかり
バルコムの ロードセル
シングルポイントタイプロードセル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67138971
品番
VPW4MC3-2kg
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
低容量高精度
優れた耐環境性
薄型
保護構造
IP65 相当
定格出力
1.800〜2.200mV/V(2〜5kg)、0.900〜1.100mV/V(0.3、 0.5kg)
ケーブル
4芯シールドケーブル 0.4m
絶縁抵抗
2000MΩ(DC100V)
非直線性
±0.0150%R.C.
定格容量(N)
19.61(2kg)
限界過負荷
150%R.C.
入力抵抗(Ω)
342.0〜418.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300