VLS-1K 超小型ロードボタンタイプロードセル バルコム 67139007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型ロードボタンタイプロードセル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67139007 品番 VLS-1K
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

超小型

保護構造IP60 相当(本体部のみ) 定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K) ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結 最大印加電圧(V)8 絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ〜本体間) 非直線性±1%R.C. 許容過負荷150%R.C. 定格容量(N)9.807 入力抵抗(Ω)350±10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする