※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バルコム
バルコムの はかり
バルコムの ロードセル
超小型ロードボタンタイプロードセル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67139025
品番
VLS-5K
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
超小型
保護構造
IP60 相当(本体部のみ)
定格出力
1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K)
ケーブル
Φ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結
最大印加電圧(V)
8
絶縁抵抗
1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ〜本体間)
非直線性
±1%R.C.
許容過負荷
150%R.C.
定格容量(N)
49.03
入力抵抗(Ω)
350±10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300