YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 合図灯・手旗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 合図灯
LED誘導ライト充電式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連続使用時間(時間)
点滅モード:約25、点灯モード:約23
注文コード
67139077
品番
L5TW44RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
連続使用時間
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)
材質
ABS+PVC
品名
LED誘導ライト充電式ショートタイプ
本体質量(g)
約148
連続使用時間(時間)
点滅モード:約25、点灯モード:約23
光源
赤色LED
充電時間(時間)
約3(残量ゼロから満充電まで)
内蔵電池
リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)
防水仕様
IPX4(防飛まつ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約52×410×42
関連資料:
(0.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650