ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 自転車用ライト
ROCKBROS(ロックブロス)の テールライト・リア用ライト
自転車用テールライト Q1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67139321
品番
MQ1
参考基準価格(税別)
¥2,254
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鮮やか7色×5モード 視認性抜群のUSB充電式テールライト
用途
夜間走行の安全をサポートする、多機能LEDテールライト。7色に光るLEDが5つの点灯モードで輝き、後方からの視認性を大幅にアップ。青赤の交互点滅やラピッド点滅など多彩な発光パターンで、夜道でもしっかり存在をアピールします。
取り付けマウントはシートポスト用・サドル用の2種類を付属し、車体やスタイルに合わせて簡単に装着可能。乾電池不要のUSB充電式で、バッテリーインジケーター付きだから充電タイミングも一目でわかります。コスパ抜群の高機能ライトです。
材質
アルミ合金+樹脂
質量(g)
約30
バッテリー容量(mAh)
300
寸法(Φ×高さH)(cm)
直径3.4×高さ3
注意
※・本製品には日本語説明書は付属しておりません(中文・英文のみ)。取り付け方法や点灯モードの詳細は商品画像をご参照ください。
※・使用中はライト本体が熱を帯びる場合があります。取り外しの際はやけど等にご注意ください。
※・リア反射板(赤色)が付いていない自転車で夜間走行を行う場合は、常灯モード(赤色)でご使用ください。
※・道路交通法上、点滅モードや赤以外のカラー点灯は補助灯としての使用に限られます。これらのモードを使用する際は、必ず赤色反射板との併用をお願いいたします。