ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 自転車用ライト
ROCKBROS(ロックブロス)の テールライト・リア用ライト
自転車用テールライト Q1MAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67139330
品番
MQ1MAX
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。
用途
7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。
3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。
USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。
材質
アルミ合金+樹脂
質量(g)
約30
バッテリー容量(mAh)
300
寸法(Φ×高さH)(cm)
直径3.4×高さ3
注意
※・本製品に日本語説明書は付属しておりません。取り付け方法や点灯モードの詳細は商品画像をご参照ください。
※・使用中はライト本体が熱を持つ場合があります。取り外しの際はやけど等に十分ご注意ください。
※【使用上の注意】
※・リアに赤色反射板が付いていない自転車で夜間走行を行う際は、必ず「常灯モード」でご使用ください。
※・道路交通法上、点滅モードや赤以外の発光カラーは「補助灯」としてのみ使用可能です。
※・点滅モードまたは赤以外のカラーを使用する場合は、必ず赤色反射板と併用してください。