ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 自転車用ライト
ROCKBROS(ロックブロス)の テールライト・リア用ライト
自転車テールライト TL907Q5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67139348
品番
M24720013001
参考基準価格(税別)
¥3,094
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自動点灯&ブレーキ検知で、夜道をスマートに守る。
用途
明るさ検知による自動点灯・消灯、ブレーキセンシング、輝度調整など多彩な機能を搭載したスマートテールライト。日中は自動でオフ、暗くなると自動でオンになる便利な設計で、つけ忘れの心配もありません。
高耐久アルミ合金ボディは耐水・耐腐食性に優れ、突然の雨や水たまりにも対応。さらにバッテリー残量を一目で確認できるインジケーター付きで、USB充電も簡単。
Q5シリーズは点滅・呼吸点滅・常灯などの多彩な発光モードを搭載し、Q5 miniではラピッド点滅などの新モードも追加。通勤・通学からナイトライドまで、スタイルと安全性を両立する次世代のテールライトです。
材質
アルミニウム合金
直径(Φmm)
28
質量(g)
32
タイプ
Q5mini
注意
※・リアに赤色の反射板が付いていない自転車で夜間走行を行う場合は、必ず「常灯モード」でご使用ください。
※・道路交通法上、点滅モードなどは補助灯としての使用に限定されています。点滅モードを使用する際は、必ず赤色反射板と併用してください。
※・本製品は生産ロットにより、日本語説明書が同梱されていない場合があります。使用方法は商品ページ内の説明をご確認ください。