LEDテールライト Q3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67139357 品番MQ3
参考基準価格(税別)¥2,694 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。

用途
ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。
ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。
さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。
環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。
サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)約28×約34 質量(g)約26 バッテリー容量(mAh)300
注意
※リアに赤色反射板が付いていない自転車は、夜間走行時に必ず常灯モードで使用してください。
※道路交通法では、点滅や他カラーのライトは”補助灯”としての使用に限定されています。
※点滅モードや他カラーのモードを使用する場合は、必ず赤色反射板と併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする