ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506

ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506
ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506
ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506
ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506
ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506
ASFB01 AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品 67139506

AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード67139506品番ASFB01
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。
専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。
正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。

用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18
関連資料:(0.38MB)
注意
※ファンには、指や棒などを絶対に差し込まないでください。
※特に小さなお子様が近くにいる場合は、お子様が誤って指を入れないよう十分にご注意ください。
※絶対に分解、改造、修理を行わないでください。
※ACアダプターは付属しません。
※使用済みのリチウムイオン電池は、出力端子および入力端子をテープなどで絶縁したうえで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちいただくか、設置してある充電式電池リサイクルBOXに入れください。
※ご使用前に付属の取扱い説明書をよく読み、正しくご使用ください。
※航空便輸送不可。
※AS-COOL(TM)専用化学防護服(AS001)は付属しておりません、別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする