SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 つなぎ
防水防寒ツナギ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67139531
品番
SD4400-010
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防水防寒ツナギ
用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ
仕様
耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m
2
・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケット
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
1400(Lサイズで計測)
胸囲(cm)
114
混率(%)
表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて手洗いしてください。ファスナー破損の原因になります。