TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67139609
品番
TSR 1-48240WI
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WI●コード番号:193-2060
アズワン品番
65-7217-82