Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Nuvotem Talemaの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(168個)
注文コード
67139986
品番
AQ-1020-FL
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4783
アズワン品番
65-7304-07