BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8233
注文コード
67141237
品番
BES03TU
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8233
アズワン品番
65-7357-41