BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67141298
品番
BES03HM
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番
65-7357-79